Motion
TRU9012550
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 90 mm
Artículo MI #08943702
No. Fabricante TRU9012550
Precio1,543.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 90 mm
Artículo MI #08943702
No. Fabricante TRU9012550
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
Precio1,543.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    110000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU9012550
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    215000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TRU9012550 EN CAGED

You May Also Like