Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7580 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YB105/SL3 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, un diámetro exterior de 0.8125 in y un ancho total de 0.3125 in, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos ligeros y sistemas de engranajes pequeños.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieYB
- Capacidad de carga estática12200 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Complemento completo
- Acero al cromo-molibdeno
- Grasa retenida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación