Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7820 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YB124/SL3 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.7500 pulg., un diámetro exterior de 1.0000 pulg. y un ancho total de 0.2500 pulg., lo que lo hace adecuado para equipos de precisión ligeros y sistemas mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieYB
- Capacidad de carga estática10200 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Complemento completo
- Acero al cromo-molibdeno
- Grasa retenida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación