Motion
YB1612/SL3
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #08943714
No. Fabricante YB1612/SL3
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #08943714
No. Fabricante YB1612/SL3
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
Precio13.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    28200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YB1612/SL3 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in y un ancho total de 0.7500 in, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    YB
  • Capacidad de carga estática
    58000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
YB1612/SL3 PULGADAS - COMPLEMENTO COMPLETO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Complemento completo
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Grasa retenida

You May Also Like