Motion
YB1816OH/MF3
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #08943719
No. Fabricante YB1816OH/MF3
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #08943719
No. Fabricante YB1816OH/MF3
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
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YB1816OH/MF3 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 1.1250 in, un diámetro exterior de 1.3750 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices de alta resistencia, cajas de engranajes industriales y sistemas de transmisión de potencia que requieren un soporte de carga radial confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YB1816OH/MF3
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    YB
  • Capacidad de carga estática
    90400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
YB1816OH/MF3 PULGADAS - COMPLEMENTO COMPLETO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Complemento completo
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Grasa retenida

También puede gustarle