Motion
YB64/SL3
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #08943734
No. Fabricante YB64/SL3
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #08943734
No. Fabricante YB64/SL3
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4470 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YB64/SL3 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 0.5625 in y un ancho total de 0.2500 in, lo que lo hace ideal para herramientas de precisión y aplicaciones de engranajes compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    YB
  • Capacidad de carga estática
    5360 N

Descripción general

Descripción del fabricante
YB64/SL3 PULGADAS - COMPLEMENTO COMPLETO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Complemento completo
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Grasa retenida

También puede gustarle