Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Peso1.95 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoR
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253260462
- Número de Upc del fabricante662532604622
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- Tipo de refuerzoReforzado
- EspecificaciónA30X CORTE DE RIEL
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66253260462
- Color de la ruedaMarrón
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Gran versatilidad del abrasivo de óxido de aluminio multiuso formulado específicamente para el corte de raíles fijos
- La unión de corte libre mejora el rendimiento de estas máquinas de velocidad más lenta
- Las ruedas están clasificadas para aplicaciones de 20,000 SFPM
- Diseñado para sierras de baja potencia o equipos más antiguos
- Buena elección para trabajos pequeños, aplicaciones en las que no se mide el rendimiento y operaciones sensibles al precio