Motion
34-8P85-1615
34-8P85-1615, Polea de distribución 1615
Artículo MI #08950721
No. Fabricante 34-8P85-1615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
34-8P85-1615, Polea de distribución 1615
Artículo MI #08950721
No. Fabricante 34-8P85-1615
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    85 mm
  • Diámetro exterior
    85.20 mm
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057814479
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    34
  • Estilo de diente
    8P
  • UPC_NO
    00195057814479

Descripción general

Descripción del fabricante
34-8P85-1615 CHAQUETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good