Motion
MT3257148
Fresas de mango de bola - Serie 5940 , longitud de corte de 1.5000 pulg., 6.0000 pulg., longitud total de 152.40 mm
Artículo MI #08952392
No. Fabricante MT3257148
Precio149.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 5940 , longitud de corte de 1.5000 pulg., 6.0000 pulg., longitud total de 152.40 mm
Artículo MI #08952392
No. Fabricante MT3257148
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
Su precio$149.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg., 152.40 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5940
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
57148 5952 1/2 X 1/2 2FL SE BALL SC BRT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo