Motion
21699-2470

Garlock Klozure
21699-2470

Sello de aceite - Sólido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.999 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955810
No. Fabricante 21699-2470
Precio390.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
21699-2470

Sello de aceite - Sólido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.999 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955810
No. Fabricante 21699-2470
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
Precio390.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.999 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744775414
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X2470 MILL-RIGHT V CRS 3.750"ID