Motion
21722-0630

Garlock Klozure
21722-0630

Klozure® Sello de exclusión - 145A1, 25.250 pulg. Rango de eje, 2.594 pulg. de ancho, Material de fluoroelastómero
Artículo MI #08955846
No. Fabricante 21722-0630
Precio6,069.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
21722-0630

Klozure® Sello de exclusión - 145A1, 25.250 pulg. Rango de eje, 2.594 pulg. de ancho, Material de fluoroelastómero
Artículo MI #08955846
No. Fabricante 21722-0630
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
Precio6,069.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetro interior o eje
    25.250 pulg.
  • Ancho
    2.594 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    2.031 pulg.
  • Tipo de diseño
    145A1
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    FKM
  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Número de Upc del fabricante
    717744894610
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744894610

Descripción general

Descripción del fabricante
145A1 FKM 24.800"-25.250"ID
  • Servicio de alta velocidad
  • Diseñado para un ancho de montaje de 2.000 +/- 0.500 pulg. (50.8 +/- 12.7 mm)