Motion
21852-3757

Garlock Klozure
21852-3757

Sello de aceite - Sólido, 18.250 pulg. de diámetro del eje, 19.750 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955861
No. Fabricante 21852-3757
Precio5,545.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
21852-3757

Sello de aceite - Sólido, 18.250 pulg. de diámetro del eje, 19.750 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955861
No. Fabricante 21852-3757
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
Precio5,545.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.750 pulg.
  • Ancho general
    0.687 pulg.
  • Diámetro del eje
    18.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X3757 MILL-RIGHT V CRS 18.250"ID