Motion
22627-4943

Garlock Klozure
22627-4943

Sello de aceite - Sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 10.750 pulg. de diámetro exterior, 1.375 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08955896
No. Fabricante 22627-4943
Precio1,249.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22627-4943

Sello de aceite - Sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 10.750 pulg. de diámetro exterior, 1.375 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08955896
No. Fabricante 22627-4943
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
Precio1,249.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.750 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labios dobles opuestos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53R2
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53R2X4943 MILL-RIGHT N CRS 9.000"ID