Motion
24610-1936

Garlock Klozure
24610-1936

Sello de aceite - División, 14.750 pulg. de diámetro del eje, 16.750 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955947
No. Fabricante 24610-1936
Precio1,237.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24610-1936

Sello de aceite - División, 14.750 pulg. de diámetro del eje, 16.750 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955947
No. Fabricante 24610-1936
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
Precio1,237.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.750 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X1936 MILL-DERECHA N SPLIT 14.750"ID