Motion
24060-6415

Garlock Klozure
24060-6415

Sello de aceite - Sólido, 6.299 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955969
No. Fabricante 24060-6415
Price$4,141.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24060-6415

Sello de aceite - Sólido, 6.299 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955969
No. Fabricante 24060-6415
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
Price$4,141.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    11.417 pulg.
  • Ancho general
    0.709 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.299 pulg.

Details

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744632328
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X6415 GYLON 316SS 6.299"ID 11.417"OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs