Motion
24060-8819

Garlock Klozure
24060-8819

Sello de aceite - Sólido, 6.375 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955978
No. Fabricante 24060-8819
Precio2,214.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24060-8819

Sello de aceite - Sólido, 6.375 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.437 pulg. de ancho general
Artículo MI #08955978
No. Fabricante 24060-8819
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
Precio2,214.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.750 pulg.
  • Ancho general
    0.437 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X8819 GYLON 316SS 6.375"ID 7.750"OD