Motion
24602-6471

GARLOCK KLOZURE
24602-6471

Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956043
No. Fabricante 24602-6471
Price$207.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24602-6471

Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956043
No. Fabricante 24602-6471
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
Price$207.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.750 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.750 pulg.

Details

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X6471 MILL-RIGHT V (98417) 2.750"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs