Motion
24702-5281

GARLOCK KLOZURE
24702-5281

Sello de aceite - Sólido, 15.355 pulg. de diámetro del eje, 17.087 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956081
No. Fabricante 24702-5281
Precio4,491.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24702-5281

Sello de aceite - Sólido, 15.355 pulg. de diámetro del eje, 17.087 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956081
No. Fabricante 24702-5281
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
Precio4,491.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.087 pulg.
  • Ancho general
    0.788 pulg.
  • Diámetro del eje
    15.355 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744784294
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X5281 MILL-RIGHT V CRS 15.355"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"