Motion
24743-3769

GARLOCK KLOZURE
24743-3769

Sello de aceite - Rígido, 570 mm Diámetro del eje, 610 mm OD, 20 mm Ancho general
Artículo MI #08956210
No. Fabricante 24743-3769
Precio1,857.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24743-3769

Sello de aceite - Rígido, 570 mm Diámetro del eje, 610 mm OD, 20 mm Ancho general
Artículo MI #08956210
No. Fabricante 24743-3769
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
Precio1,857.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    610 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    570 mm

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X3769 NIT CRS 22.441"ID 24.016"OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno