Motion
24782-0247

GARLOCK KLOZURE
24782-0247

Sello de aceite - Sólido, 14.961 pulg. de diámetro del eje, 16.535 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08956226
No. Fabricante 24782-0247
Precio2,165.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24782-0247

Sello de aceite - Sólido, 14.961 pulg. de diámetro del eje, 16.535 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08956226
No. Fabricante 24782-0247
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
Precio2,165.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.535 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.961 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
59X0247 MM-DERECHA ES CRS 14.961"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.