Motion
25003-4076

GARLOCK KLOZURE
25003-4076

Sello de aceite - División, 12.375 pulg. de diámetro del eje, 13.875 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956282
No. Fabricante 25003-4076
Precio949.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-4076

Sello de aceite - División, 12.375 pulg. de diámetro del eje, 13.875 pulg. de diámetro exterior, 0.688 pulg. de ancho general
Artículo MI #08956282
No. Fabricante 25003-4076
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
Precio949.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.875 pulg.
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744619077
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X4076 MILL-DERECHA N SPLIT 12.375"ID