Motion
25135-1532

GARLOCK KLOZURE
25135-1532

Sello de aceite - Sólido, 16.125 pulg. de diámetro del eje, 17.699 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08956351
No. Fabricante 25135-1532
Price$1,315.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25135-1532

Sello de aceite - Sólido, 16.125 pulg. de diámetro del eje, 17.699 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08956351
No. Fabricante 25135-1532
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
Price$1,315.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    17.699 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.125 pulg.

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X1532 MILL-RIGHT N 16.125"ID 17.699"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs