Motion
MEC03-10033

Garlock Klozure
MEC03-10033

55 mm Diámetro del eje, 72 mm OD, 10 mm Anchura general, Material de borde negro GYLON
Artículo MI #08957463
No. Fabricante MEC03-10033
Precio145.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
MEC03-10033

55 mm Diámetro del eje, 72 mm OD, 10 mm Anchura general, Material de borde negro GYLON
Artículo MI #08957463
No. Fabricante MEC03-10033
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
Precio145.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    55 mm

Detalles

  • Para usar con
    Aceite
  • Material labial
    GYLON Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717744840952
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura máxima
    399 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON NEGRO CON SELLO DE PS 55MM 72MM 10MM