Motion
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

Garlock Klozure
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

Sólido, 23.8750 pulg. de diámetro del eje, 26.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08957777
No. Fabricante 64X4293 MILL-RIGHT N CRS
Precio2,049.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

Sólido, 23.8750 pulg. de diámetro del eje, 26.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho general, material de borde N MILL-RIGHT
Artículo MI #08957777
No. Fabricante 64X4293 MILL-RIGHT N CRS
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
Precio2,049.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del eje
    23.8750 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744823672
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    7000 pies/min;35.6 m/s
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg. a 5,000 pies/min;0.093 pulg. a 7,000 pies/min;3.18 mm a 25.4 m/s;2.36 mm a 35.6 m/s
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable 302
  • Estilo
    Modelo 64

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4293 MILL-RIGHT N CRS 23.875"ID