Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior13.750 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje11.750 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Material labialGYLON®
- Tipo de labioLabio único
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialGYLON® - PTFE
- Presión máxima150 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje2,000 pies/min
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg. a 2,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento400 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 61
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales
Descripción general
- Sello montado para aplicaciones de alta presión y en vacío extremo
- El elemento GYLON® ofrece una excelente resistencia química
- Utilizable en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas (FDA)
- Capacidad de funcionamiento en seco de buena a excelente
- Funcionamiento en seco hasta 3.5 m/s ( 800 fpm).
- Resistente al desgaste y baja fricción.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando el sello de un competidor falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.