Motion
24622-1108

GARLOCK KLOZURE
24622-1108

Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.677 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08958237
No. Fabricante 24622-1108
Precio169.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24622-1108

Sello de aceite - Sólido, 1.969 pulg. de diámetro del eje, 2.677 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08958237
No. Fabricante 24622-1108
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
Precio169.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.677 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.969 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744169916
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X1108 MILL-RIGHT V (98417) 1.969"ID