Motion
25058-2462

GARLOCK KLOZURE
25058-2462

Sello de aceite: dividido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08958452
No. Fabricante 25058-2462
Precio1,631.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25058-2462

Sello de aceite: dividido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08958452
No. Fabricante 25058-2462
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
Precio1,631.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    PTFE relleno de carbono
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -120 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 25
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
25X2462 10 % DIVISIÓN PTFE RELLENA DE CARBONO
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo.