Motion
25135-1515

GARLOCK KLOZURE
25135-1515

Sello de aceite - Sólido, 3.625 pulg. de diámetro del eje, 4.609 pulg. de diámetro exterior, 0.492 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08958464
No. Fabricante 25135-1515
Precio97.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25135-1515

Sello de aceite - Sólido, 3.625 pulg. de diámetro del eje, 4.609 pulg. de diámetro exterior, 0.492 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08958464
No. Fabricante 25135-1515
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
Precio97.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.609 pulg.
  • Ancho general
    0.492 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.625 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X1515 MILL-RIGHT N 3.625"ID 4.609"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.