Motion
25006-9199

GARLOCK KLOZURE
25006-9199

Sello de aceite - División, 5.826 pulg. de diámetro del eje, 7.075 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08958540
No. Fabricante 25006-9199
Precio951.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25006-9199

Sello de aceite - División, 5.826 pulg. de diámetro del eje, 7.075 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #08958540
No. Fabricante 25006-9199
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
Precio951.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.075 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.826 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744783709
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X9199 MILL-RIGHT V SPLIT 5.826"ID