Motion
MEC04-12005

GARLOCK KLOZURE
MEC04-12005

Diámetro del eje de 60 mm, 80 mm OD, 8 mm Ancho general, Material de labios Multifil
Artículo MI #08959567
No. Fabricante MEC04-12005
Precio175.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-12005

Diámetro del eje de 60 mm, 80 mm OD, 8 mm Ancho general, Material de labios Multifil
Artículo MI #08959567
No. Fabricante MEC04-12005
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
Precio175.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    60 mm

Detalles

  • Material labial
    Multifil
  • Número de Upc del fabricante
    717744914264
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura máxima
    399 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO ESPECIAL PS 2.362"ID 3.150"OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"