Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion+/-0.025 pulg.
- Diámetro interno5.1900 pulg.
- Diámetro exterior5.1900 pulg.
- Ancho general0.6260 pulg.
- Tamaño del eje4.19 pulg.
Detalles
- ConfiguraciónSin brida
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Número de Upc del fabricante717744963903
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Tipo de desalineación+/-0.020
- Material de la junta tóricaFKM
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- Material del estátor del rotorBronce
- Material del selloBronce
- Material del estátorBronce
- SinónimoAislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
- Tipo de construcción de estiloTutor
- Aplicación típicaIndustria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
- Material del anillo unificadorPTFE relleno de grafito
- UPC_NO717744963903
Descripción general
- Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
- Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
- Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
- Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce el arrastre del eje
- La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
- Mayor vida útil del cojinete
- Rendimiento de sellado uniforme
- Componentes que no se desgastan
- El anillo unificador patentado Garlocks eliminó el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor
- Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al tiempo que retienen la lubricación de los cojinetes según las clasificaciones IP 66
- Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
- Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
- Elimina las reparaciones de ranurado de eje
- Reparaciones eliminadas para carcasas de sello
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View Literature
Garlock Iron Steel BrochureGarlock provides high-performance sealing solutions for aluminum and steel processing, engineered to withstand extreme temperatures, pressures, and contamination. These durable products reduce downtime, extend bearing life, and improve efficiency, productivity, and profitability.
View Literature
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyGarlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars.
View Literature
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View Literature
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant experienced flooding when a competitor�s seal failed on a 24-inch river intake penetration. Replacing it with LINK-SEAL Model C restored protection, preventing leaks and safeguarding critical control room equipment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.