Motion
24715-9937

GARLOCK KLOZURE
24715-9937

Sello de aceite - Sólido, 48.000 pulg. de diámetro del eje, 50.000 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08960310
No. Fabricante 24715-9937
Precio8,340.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24715-9937

Sello de aceite - Sólido, 48.000 pulg. de diámetro del eje, 50.000 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08960310
No. Fabricante 24715-9937
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
Precio8,340.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    50.000 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    48.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X9937 ACERO BRUTO DE 48.00" ID 50.00"