Motion
21699-7268

Garlock Klozure
21699-7268

Sello de aceite - Sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962040
No. Fabricante 21699-7268
Price$1,003.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
21699-7268

Sello de aceite - Sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.875 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962040
No. Fabricante 21699-7268
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
Price$1,003.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    7.875 pulg.
  • Ancho general
    0.591 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.693 pulg.

Details

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744647506
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X7268 MILL-RIGHT V CRS 6.693"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs