Motion
21702-3278

Garlock Klozure
21702-3278

Sello de aceite - Sólido, 5.750 pulg. de diámetro del eje, 6.875 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08962049
No. Fabricante 21702-3278
Precio2,820.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
21702-3278

Sello de aceite - Sólido, 5.750 pulg. de diámetro del eje, 6.875 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08962049
No. Fabricante 21702-3278
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
Precio2,820.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.875 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    PTFE relleno de carbono
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -120 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 62
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
62X3278 10 % PTFE CRS RELLENOS DE CARBONO
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos