Motion
22502-0031

Garlock Klozure
22502-0031

Sello de aceite - Sólido, 4.724 pulg. de diámetro del eje, 5.906 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962104
No. Fabricante 22502-0031
Precio490.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22502-0031

Sello de aceite - Sólido, 4.724 pulg. de diámetro del eje, 5.906 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962104
No. Fabricante 22502-0031
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
Su precio$490.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.906 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.724 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de Upc del fabricante
    717744803056
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53G1X0031 MILL-RIGHT V CRS 4.724"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos