Motion
24610-0053

GARLOCK KLOZURE
24610-0053

Sello de aceite - División, 9.449 pulg. de diámetro del eje, 10.630 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962216
No. Fabricante 24610-0053
Precio649.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24610-0053

Sello de aceite - División, 9.449 pulg. de diámetro del eje, 10.630 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962216
No. Fabricante 24610-0053
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
Precio649.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.630 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.449 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X0053 MILL-DERECHA N SPLIT 9.449"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos