Motion
24620-3715

GARLOCK KLOZURE
24620-3715

Sello de aceite - Sólido, 1.949 pulg. de diámetro del eje, 3.031 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08962254
No. Fabricante 24620-3715
Precio49.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24620-3715

Sello de aceite - Sólido, 1.949 pulg. de diámetro del eje, 3.031 pulg. de diámetro exterior, 0.709 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #08962254
No. Fabricante 24620-3715
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
Precio49.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.031 pulg.
  • Ancho general
    0.709 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.949 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744131951
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X3715 MILL-RIGHT N (48713) 1.949"ID