Motion
24622-7396

GARLOCK KLOZURE
24622-7396

Sello de aceite - Sólido, 4.331 pulg. de diámetro del eje, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962258
No. Fabricante 24622-7396
Precio459.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24622-7396

Sello de aceite - Sólido, 4.331 pulg. de diámetro del eje, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962258
No. Fabricante 24622-7396
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
Precio459.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.512 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.331 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744658427
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X7396 MILL-RIGHT V (98417) 4.331"ID