Motion
25003-3938

GARLOCK KLOZURE
25003-3938

Sello de aceite - División, 8.500 pulg. de diámetro del eje, 10.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962472
No. Fabricante 25003-3938
Precio515.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25003-3938

Sello de aceite - División, 8.500 pulg. de diámetro del eje, 10.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #08962472
No. Fabricante 25003-3938
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
Precio515.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.500 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X3938 MILL-DERECHA N SPLIT 8.500"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good