Motion
87X4132 MILL-RIGHT V

GARLOCK KLOZURE
87X4132 MILL-RIGHT V

Sólido, 14.0000 pulg. de diámetro del eje, 15.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08963790
No. Fabricante 87X4132 MILL-RIGHT V
Price$3,151.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
87X4132 MILL-RIGHT V

Sólido, 14.0000 pulg. de diámetro del eje, 15.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general, material de borde en V MILL-RIGHT
Artículo MI #08963790
No. Fabricante 87X4132 MILL-RIGHT V
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
Su precio$3,151.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    15.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.0000 pulg.

Details

  • Material labial
    DERECHA FRESADORA V
  • Número de Upc del fabricante
    717744586423
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min;25.4 m/s
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.100 pulg. a 2,500 pies/min;0.050 pulg. a 5,000 pies/min;2.54 mm a 12.7 m/s;1.27 mm a 25.4 m/s
  • Tolerancia a la presión
    7 psi;0.48 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS
  • Estilo
    Modelo 87

Descripción general

Descripción del fabricante
87X4132 FRESADORA DERECHA V 14.000"ID 15.500"OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs