Motion
29602-5716-KIT

GARLOCK KLOZURE
29602-5716-KIT

Klozure® Sello de laberinto/aislador de cojinetes GUARDIAN®, Bronce, Diseño bridado, 4.250 pulg. Eje, 5.376 pulg. Orificio, 0.700 pulg. Ancho, 0.325 pulg. Longitud de la brida
Artículo MI #08963798
No. Fabricante 29602-5716-KIT
Precio505.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29602-5716-KIT

Klozure® Sello de laberinto/aislador de cojinetes GUARDIAN®, Bronce, Diseño bridado, 4.250 pulg. Eje, 5.376 pulg. Orificio, 0.700 pulg. Ancho, 0.325 pulg. Longitud de la brida
Artículo MI #08963798
No. Fabricante 29602-5716-KIT
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
Precio505.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3760 pulg.
  • Ancho general
    0.7000 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    717744976392
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    12000 SFPM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del sello
    Bronce
  • UPC_NO
    717744976392

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 4.250"ID 5.376"OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good