Motion
21702-3184

GARLOCK KLOZURE
21702-3184

Sello de aceite - Sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material labial de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08964059
No. Fabricante 21702-3184
Precio2,769.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21702-3184

Sello de aceite - Sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material labial de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #08964059
No. Fabricante 21702-3184
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
Precio2,769.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    PTFE relleno de carbono
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -120 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 62
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
62X3184 10 % PTFE CRS RELLENOS DE CARBONO
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química.