Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior7.087 pulg.
- Ancho general0.591 pulg.
- Diámetro del eje5.315 pulg.
Details
- Tipo de labioLabio único
- Número de Upc del fabricante717744654900
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialGYLON® - PTFE
- Presión máxima150 psi
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento400 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales
Descripción general
Descripción del fabricante
61X8136 GYLON 316SS 5.315"ID 7.087"OD