Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje1.438 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización4016935020
- Material labialFresadora derecha ES
- Tipo de labioLabio único, dividido
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® NEGRO - Nitrilo hidrogenado
- Velocidad máxima de superficie del eje5,000 pies/min
- Temperatura máxima300 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 26
- Sólido/DivididoDivisión
- Material del resorte302SS
- Aplicación típicaSello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales
Descripción general
- El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
- OD de goma reforzada
- Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
- Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
- Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
- La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
- Mayor vida útil del cojinete
- Rendimiento de sellado uniforme
- Componentes que no se desgastan
- El anillo unificador patentado de Garlock elimina el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLGracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua, construida a lo largo de un río, necesitaba una solución de sellado fiable para penetraciones verticales de tuberías que aspiraran en agua cruda para su tratamiento.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.