Motion
24629-5354

Garlock Klozure
24629-5354

Sello de aceite - Sólido, 4.921 pulg. de diámetro del eje, 6.102 pulg. de diámetro exterior, 0.552 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08964306
No. Fabricante 24629-5354
Precio269.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24629-5354

Sello de aceite - Sólido, 4.921 pulg. de diámetro del eje, 6.102 pulg. de diámetro exterior, 0.552 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08964306
No. Fabricante 24629-5354
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
Precio269.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.102 pulg.
  • Ancho general
    0.552 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.921 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744203450
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X5354 MILL-RIGHT ES (48220) 4.921"ID