Motion
26NSX5239
Sólido, 1.2500 pulg. de diámetro del eje, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho general, material labial MILL-RIGHT ES
Artículo MI #08964310
No. Fabricante 26NSX5239
Precio42.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sólido, 1.2500 pulg. de diámetro del eje, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho general, material labial MILL-RIGHT ES
Artículo MI #08964310
No. Fabricante 26NSX5239
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
Su precio$42.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material labial
    DERECHA FRESADORA ES
  • Número de Upc del fabricante
    717744109806
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1000 pies/min;5.1 m/s
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min;0.010 pulg. a 2,000 pies/min;0.008 pulg. a 5,000 pies/min;0.38 mm a 5.1 m/s;0.25 mma 10.2 m/s;0.20 mma 25.4 m/s
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Estilo
    Modelo 26NS

Descripción general

Descripción del fabricante
26NSX5239 MILLRIGHT (47205) 1.250"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos