Motion
24700-7911

Garlock Klozure
24700-7911

Sello de aceite - Sólido, 11.811 pulg. de diámetro del eje, 14.173 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general
Artículo MI #08964343
No. Fabricante 24700-7911
Precio999.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24700-7911

Sello de aceite - Sólido, 11.811 pulg. de diámetro del eje, 14.173 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general
Artículo MI #08964343
No. Fabricante 24700-7911
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
Precio999.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.173 pulg.
  • Ancho general
    0.984 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.811 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744622541
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X7911 MILL-RIGHT N CRS 11.811"ID