Motion
DIVISIÓN DE 23X8840 NIT

Garlock Klozure
23X8840 NIT SPLIT

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.438 pulg. Sección transversal radial, 0.500 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08964502
No. Fabricante 23X8840 NIT SPLIT
Precio144.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
23X8840 NIT SPLIT

Klozure® Existencias de banda de sello de aceite - Modelo 23, MILL-RIGHT N, 0.438 pulg. Sección transversal radial, 0.500 pulg. de ancho, 50 pies de longitud
Artículo MI #08964502
No. Fabricante 23X8840 NIT SPLIT
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
Precio144.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Ancho
    0.500 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200 °F
  • Sección transversal
    0.438 pulg.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    DERECHA DE LA MILLA N
  • Número de Upc del fabricante
    717744062712
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio único, dividido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, sello dividido de servicio general, industria hidroeléctrica, industria minera, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X8840 NIT SPLIT 0,438"acero al carbono 0,500"THK
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles