Motion
25018-2743

Garlock Klozure
25018-2743

Sello de aceite - División, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 9.812 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08964624
No. Fabricante 25018-2743
Precio800.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25018-2743

Sello de aceite - División, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 9.812 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, Material de labio ES Mill-Right
Artículo MI #08964624
No. Fabricante 25018-2743
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
Precio800.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.812 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 21
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
21X2743 MILL-RIGHT ES SPLIT 8.250"ID
  • Sello de servicio de baja velocidad
  • Se requiere placa de cubierta.