Motion
26058-2716

GARLOCK KLOZURE
26058-2716

Sello de aceite - Sólido, 8.465 pulg. de diámetro del eje, 9.646 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #08965794
No. Fabricante 26058-2716
Precio419.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26058-2716

Sello de aceite - Sólido, 8.465 pulg. de diámetro del eje, 9.646 pulg. de diámetro exterior, 0.630 pulg. de ancho general, Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #08965794
No. Fabricante 26058-2716
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
Precio419.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.646 pulg.
  • Ancho general
    0.630 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.465 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Mill-Right® Negro - Nitrilo hidrogenado
  • Tipo de labio
    Labio individual, labio de polvo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Serie
    Modelo 57
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
57X2716 MILL-RIGHT NEGRO 8.465"ID
  • OD de goma reforzada con metal
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Disponible en configuraciones de labio único y doble
  • Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.